Beli teclock gs-706n di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- goot Soldering Iron StandDeskripsi:-Comfortable to use with cleaning sponge.
- Penguin Water Tank 11000L (Toren / Tangki Air)Deskripsi:Selama ini tangki/toren/tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.- ANTIMIKROBATeknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.- BEBAS LUMUTLapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.- TAHAN LAMAPelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.- TERINSULASISuhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.- AKSESORIESOto Level.atribut:
- Cover/Lid/Tutup Width (cm): 60
- Outlet Flange (inch): 2
- Inlet Bulkhead (inch): 2
- Drain Flange (inch): 2
- Capacity (L): 11000
- Bottom Tank Width (cm): 216
- Tank Height (cm): 337.50
- Wall Thickness (mm): 15-20
- goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik)Deskripsi:-A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Temperature control is possible at hand.-Equipped with 70W high power heater. -Lead-free solder compliant-With heat resistant cap
- goot Temperature Controlled Soldering Iron Tip (Solder)atribut:
- Iron Tip Name: phi8mm
- EZREN Stand SolderDeskripsi:Dudukan Solder PersegiDesain ukuran dan bentuk yang wajar, ia memiliki goaves ganda di bagian bawah, Anda dapat memakai spons pembersih. Dan memiliki Palang di bagian atas, Anda bisa memasukkan gulungan kawat timah.Desain dasar persegi yang besar membuatnya stabil dan tidak mudah jatuh. Desain pegas memungkinkan Anda untuk cukup memasang besi solder langsung ke soket besi ke arah.Logam penuh besi solder berdiri fitur korosi dan ketahanan suhu tinggi, tahan lama dan sangat stabil. Dan secara efektif mencegah konduksi panas dan luka bakar.Panjang penyangga besi solder listrik ini adalah 11 cm, lebarnya 10 cm.Anda dapat menggunakannya untuk berbagai jenis besi solder listrik, pengelasan sirkuit perangkat keras dan pemeliharaan.Catatan:Karena perbedaan pengaturan cahaya dan layar, warna barang mungkin sedikit berbeda dari gambar.Paket termasuk:1 x dudukan solder Persegi (tidak termasuk spons,Timah gulung & Solder)
- monotaro Trowel Stand (Dudukan Solder)atribut:
- Material: steel
- Body Dimensions (mm): (Bottom) 85 x 129, (height) 135, (hole diameter) 20
- Weight (g): 170
- Weller Soldering Iron Stand & CradleDeskripsi:These stands are compatible with Weller soldering irons. They include either a brass-tip cleaner or cleaning sponge.atribut:
- UNSPSC: 23171529
- ESD Safe: Yes
- goot Electric Soldering Iron (Solder)atribut:
- Power (V): AC100
- HAKKO Soldering iron FX-805 100V 2-pole ground P iron, no iron standDeskripsi:400W ultra-power, high heat capacity soldering iron Excellent operability with high heat capacity Newly designed iron holder and safe tip exchange Temperature control option for zero human error allows connection of N2 soldering iron (iron section) N2 soldering is possible by changing from the included FX-8004 to the N2 soldering iron FX-8005.)*The product does not include the tip. Please purchase the desired tip from the "T37 series" separately. *The T33 series tip (300W) can also be used with the FX-805. *FX805-82 does not include a soldering iron.atribut:
- Heater: Handpiece/composite heater
- Plug Shape: 2-pole grounding type plug
- Power Consumption (W): 460
- Power Input (V): AC100(50/60Hz)
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Resistance between Iron Tip and Ground (Ω): <2
- Ripple Temperature (°C): ± 5 at no load
- Set Contents: Main unit, USB cable part number B5129, power cord part number B2387, filter (replacement) part number AF5000, instruction manual, registration book (3 years warranty)
- Soldering Iron Cable (m): 1.2
- Soldering Iron Leakage Voltage: <2mV
- Soldering Iron Power Consumption: 390W (30V)
- Soldering Iron Total Length (mm): 244 (when tip T37-D24 is attached) * Excluding code.
- Station Dimensions (mm): 143(W)x107(H)x218(D)
- Temperature Setting Range: 50~500°C
- goot Solder Elektrikatribut:
- Power: AC100V
- Electricity consumption: 15/90W
- Maximum Temperature: 560°C
- Attached Iron Tip: TQ-77RT-B
- Total Length: 167mm
- Power Cord Length: 1.5m
- Trigger: 90W when quick switch is turned on, 15W at usual operation
- Dekko Dual Quick Heat Soldering Iron (Solder)atribut:
- Power (W): 20-200
- Soldering Tip (mm): 6
- Penguin Water Tank 1050L (Toren / Tangki Air)Deskripsi:Selama ini tangki/toren/tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.- ANTIMIKROBATeknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.- BEBAS LUMUTLapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.- TAHAN LAMAPelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.- TERINSULASISuhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.- AKSESORIESPlumbing Kit, Strainer.atribut:
- Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
- Capacity (L): 1050
- Inlet (inch): 1
- Outlet (inch): 1
- Drain (inch): 1
- Bottom Tank Width (cm): 105
- Tank Height (cm): 132
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
- AXIS ELECTRICALS Kabel Gland Kuningan tanpa Armour Seri A1/A2atribut:
- Material: For Gland : Brass, For Sealing : Thermoplastic Elastomer
- Cable Type: Unamoured
- Standard: BS-6121 : Part I : 1989
- Protection : IP66
- Weller Electric Corded Soldering Iron (Solder Listrik)Deskripsi:These pencil-style soldering irons operate on low wattages and output temperatures and are often used for soldering circuit boards or light electrical jobs requiring minimal heat. They plug into standard wall outlets for their power supply.
- Penguin Water Tank 5100L (Toren / Tangki Air)Deskripsi:Selama ini tangki/toren/tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.- ANTIMIKROBATeknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.- BEBAS LUMUTLapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.- TAHAN LAMAPelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.- TERINSULASISuhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.- AKSESORIESPlumbing Kit.atribut:
- Cover/Lid/Tutup Width (cm): 60
- Outlet Bulkhead (inch): 1.5
- Capacity (L): 5100
- Inlet (inch): 1/2
- Drain (inch): 1.5
- Bottom Tank Width (cm): 185
- Tank Height (cm): 219.50
- SNI License: Yes
- SNI Number: SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
- Wall Thickness (mm): 12-18
- HOZAN Soldering Iron (Solder)Deskripsi:B typePurpose:For replacing the HS-26 soldering iron.
- TEKIRO Soldering (Alat Solder)Deskripsi:- Heat up Quickly- Cool fast. Upgrade steel-pipe design, dissipating heat more quickly and efficiently- Compact size with pointed tip, ideal for home/DIY/work basic soldering repairing jobs- 3 function for Wood, Plastic and Solder Iron
- Diton Spray Paint Metal Automotive (Cat Semprot)Deskripsi:Diton Spray Paint adalah cat semprot berbahan dasar akrilik yang diformulasikan khusus untuk diaplikasikan pada interior dan eksterior. Diton Spray Paint merupakan cat semprot multipurpose, sehingga bisa juga diaplikasikan pada kendaraan bermotor. Diformulasikan khusus dengan berbagai keunggulan seperti hasil tidak mudah retak, cepat kering, lebih mengkilap, dan terdiri lebih dari 100 pilihan warna terbaik.Diton Cat Semprot berbahan dasar thermo plastic acrylic dengan daya lekat yang sangat kuat dan sangat elastis, sehingga dapat disemprotkan pada benda berbahan logam, kayu maupun plastic.Sebelum Pemakaian :Kocok kaleng selama 60 detik agar produk bercampur dengan rata maksimalCara Pemakaian :Pastikan permukaan media yang akan dicat sudah diamplas dan dicuci bersih, bebas dari minyak, debu, karat, kotoran, dll.Gunakan lapisan dasar, warna dasar, warna utama, dan finishing sesuai dengan langkah-langkah yang benar.Pegang kaleng dengan tegak dan pastikan jarak penyemprotan ideal yaitu 20-30 cm dari media. Semprotkan 2-3 kali secara tipis merata dengan jeda waktu tiap lapis yaitu 10 menit.Setelah Pemakaian:Balik kaleng dan semprot selama 3 detik untuk membersihkan mekanisme saluran tombol penyemprot.atribut:
- Packaging: Spray Can
Daftar Harga teclock gs-706n Terbaru October 2026
| goot Soldering Iron Stand | Rp209.900 |
| Penguin Water Tank 11000L (Toren / Tangki Air) | Rp47.999.900 |
| goot Temperature Controlled Soldering Iron (Solder Elektrik) | Rp119.900 |
| goot Temperature Controlled Soldering Iron Tip (Solder) | Rp189.900 |
| EZREN Stand Solder | Rp23.900 |
| goot Soldering Iron | Rp359.900 |
| monotaro Trowel Stand (Dudukan Solder) | Rp73.900 |
| Weller Soldering Iron Stand & Cradle | Rp1.199.900 |
| goot Electric Soldering Iron (Solder) | Rp199.900 |
| HAKKO Soldering iron FX-805 100V 2-pole ground P iron, no iron stand | Rp13.999.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102114483-1.jpg)
/3iP102642126-2.jpg)
/P102642144-1.jpg)


/h7P103192619-2.jpg)

/9xP105407357-1.jpg)


/piP111939918-1.jpg)
/P102114391-1.jpg)

/ipP109491673-1.jpg)
/P102114469-1.jpg)
/njP102693847-7.jpg)
/j6P105678690-3.jpg)
/nnP108331851-1.jpg)
)/p0P105784900-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)